使用温度範囲(℃)-10+40
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色赤
絶縁抵抗(MΩ)100以上
寿命80(Hr)
保存温度範囲(℃)-20~50
使用電圧範囲(V)DC20~26.4
音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:19.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
仕様最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)-10+40
定格電圧(V)100/110
定格電流(A)0.035
音量70
使用電圧範囲(V)90 ~ 120
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様屋内用、非常警報用
エスコ品番EA940DD-38
質量(g)140
外形寸法(mm)Φ92×50(H)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.065
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命10時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
最小動作電圧19.2V
パネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)
音量(dB)93
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
仕様防雨型
型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色赤
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
色赤
接続方式リード線式
型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
使用場所屋内用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V
ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様端子台
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式マルチタイプ
インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間連続
使用電圧範囲(V)19~27
音色電圧ブザー
突入電流100mA
用途屋内用
型式BL-1
色赤
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)30
使用電圧範囲(V)8~15
駆動方式モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
長さ調整できるショルダーストラップとハンドル付きで持ち運びしやすい。300mlから650ml対応の高さ調整できるアジャスター付き。
材質本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)
質量(g)380
寸法(cm)(ハンドル収納時)10.5×8.9×17.5
1式
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)-30~+55
奥行(mm)140
容量(L)7.8
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約240
全高(mm)約830
外径(Φmm)胴体:140
ホース長さ(mm)975
型式承認番号第4712号
放射時間約34秒(20℃)
放射距離約3~4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)24.5
薬剤量(kg)5
総質量(kg)約15.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品専用収納バック付き
材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン
質量(kg)1.9
寸法(Φ×mm)430×620~860
収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135
マット寸法(mm)260×210×45~70
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.6
容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約52
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
薬剤量(kg)5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)9.08
外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約255
全高(mm)約580
外径(Φmm)胴体:156
ホース長さ(mm)約400
放射距離約4~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
作動温度(℃)-30~+55
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード