7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子
電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む)
スピーカー8cm×2
鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0~C8)
質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず
ピッチトランスポーズ、ピッチ
消費電力(W)5
コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ
電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します
出力アンプ:8W×2
タイプステレオPCM音源
色BK(ブラック)
音色8音色
種類音律:平均律
仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類音律:9種類
電源(V)DC 19
音色30音色
鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤
付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド
接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
出力アンプ:22W×2
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME
スピーカー10cm×2
タイプステレオPCM音源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。
質量(kg)37
仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
自然の音に包まれて癒される。3DサラウンドBGMプレーヤー。スマホやPCから距離を置くきっかけに。:ON・YUはこんなシーンにピッタリ。・お休み前にくつろぎたいときに・オフィスやリモート・ワークで気分転換したいとき・待合室の雰囲気を音で和らげたいとき・瞑想やヨガ、お昼寝のお供に。電子楽器メーカー「コルグ」がプロデュース:コルグは1963年創業の電子楽器メーカー。世界中のプロ・ミュージシャンに支持される、高品位な楽器音のベースとなっている録音・再生技術をこのON・YUにも注ぎ込んで。厳選された自然音、環境音に心が満たされる:ON・YUの内蔵サウンドは、収録した音をただ再現するのではなく、適切な処理を加えて作り上げた多様な3Dサウンドを組み合わせて、BGM・効果音として音楽的にも完成されたものに仕上げています。ー自然:森のざわめき、秋の虫の音、大自然へと誘うサウンド。ー 瞑想:ヨガやストレッチに最適なサウンド。ー集中:焚き火の音、風の音など落ち着かない無音空間を自然に埋めてくれるサウンド。ー快眠:波の音や雨の音など、質の高い眠りをサポートするサウンド。ー子守唄:お子様とのかけがえのない時間に寄り添う、オルゴールを思わせるサウンド。ー目覚め:ウグイスの鳴き声や川のせせらぎなど、1日の始まりを彩るサウンド。ーリラックス:ひと息入れたいときに癒される、穏やかなピアノのサウンドなど。普及モデルのON・YU-M(モダン・ホワイト)も登場:本体ボディをプラスチック成型に変更。充電池を割愛しACアダプター仕様のみにすることで、より手ごろな価格のON・YU-Mが誕生・その他仕様については、(質量を除いて)収録されている3Dサウンドなど木製モデルと全く同じです。
用途目の前に置くだけの簡単セッティング:ON・YUには、コルグが開発した「Acoustage」技術が採用。この技術はたった2つのスピーカーで3Dサラウンド効果を実現するため、スピーカー設置位置の調整やケーブル接続も無し。セッティングは目の前の手が届く位置にON・YUを置くだけです。軽量・コンパクトで、お好みの場所に設置。両手の掌に収まるコンパクトなサイズ、重さも約600gと簡単に持ち運べます。バッテリー駆動も可能なので、自分がくつろぎたいスペースに持って行って再生すれば、そこがあなたにとって最もくつろげる特等席になります。シンプルなボタン配置で一度覚えれば簡単な操作を実現しており、ボタンは音量-、+とMODE、再生/停止の4つのみ。再生/停止ボタンは2度押すと次のトラック、3度押すと前のトラックを再生し、長押しで電源のオン/オフも兼ねています。MODEは4パターンの再生モードを切り替えるボタンで、通常再生、全トラック・リピート、1トラック・リピート、ランダム再生を押すたびに切り替え。その状況は本体LEDにより確認できます。またMODEボタン長押しでタイマーのオン/オフを兼ねており、30分後に電源がオフになるタイマーを使用することができます。【付属品】:本体x1、ACアダプターx1、安全上のご注意(紙面、保証書付き)x1、取扱説明書アクセス用の2次元コード(紙面)x1
仕様使用温度範囲(度):0~40
出力(W)アンプ:1.5x2
外形寸法(mm)W164xH83xD98
電源専用ACアダプター
スピーカー20mmx2
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16
電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)
アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)
鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン
タイプステレオPCM音源
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり
音色30音色(10 x 3バンク)
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME
種類音律:9種類
接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER
仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。
用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。
質量(g)186(電池含む)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15
電池寿命約120時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
光と音でナイス・スウィングを手に入れる。ゴルファーのためのメトロノーム、Rhythm Master。一定のテンポを意識し、正しいフォームでパフォーマンスする。このことは楽器演奏においてはもちろん、スポーツの世界でも重要とされています。Rhythm Masterはコルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術を結集しお贈りする、ゴルフ・スウィング・トレーナーです。ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。これを反復することで、正しいリズムを自然と身に付けられます。ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライフ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能をしっかり備えています。あなたのゴルフ・ライフをサポートする一台、それがRhythm Masterです。ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化した3Dメーター。ゴルフ・スウィングの「しなり」を徹底的に追求し、再現しました。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味した光のガイドにより、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。 ディスプレイにはコルグ・チューナーに使用している3Dメーターを採用。高い視認性を実現しました。 立体的に浮かび上がるようなメーターはどの角度からでも目視しやすく、トレーニングにぴったりです。
用途スウィング練習に適した2種類のカウント音。ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。
質量(g)517(電池含む)
電源単三形電池4本
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×73×42
電池寿命約200時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
種別クリップチューナー
質量(g)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35
使用電池CR2032(3V)×1
モードウクレレ(Key C)
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
最大8台の9VDC電源を必要とするエフェクターに電源供給が可能なパワーサプライ
12-18VDC対応のエフェクター1台にも電源供給が可能
電源アダプターやDCケーブルが付属するスターターキット
セット内容EPS-01本体、専用アダプター、DCケーブル L/L 9本 (20cm×2, 30cm×2, 50cm×3, 70cm×1)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。
付属品収納ケース
材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)
サイズM+L
コード無
ケース有
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。Donner。トモイ TOMOI。Alesis。KORG コルグ。【Pioneer パイオニア】。MEP-7000。PLX-500。XDJ-1000。XDJ-1000MK2。XDJ-700。DJプレイヤー ターンテーブル。CDJ-2000。CDJ-2000NXS。CDJ-2000NXS2。CDJ-2000NXS2-W。CDJ-2000NXS-M。CDJ-2000-W。CDJ-350。CDJ-400。CDJ-850-K。CDJ-900。CDJ-900NXS。CDJ-TOUR1。CMX-5000。DMP-555。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
カラオケ機器などでよく用いられるエコーエフェクトをギターで簡単に再現
RATEノブでエフェクトタイムを調整し、REPEAT及びTONEノブで音色の細かな調整が可能
種類エコー
質量(g)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。
・立体感のある目盛プレート
目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。
・金属性の拍子ツマミ
拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。
・ステンレス製の巻カギ
ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。
・クリアな目盛カバー
透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。
・変わらないスタイリング
初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリップスタンド一体型の薄くて軽いカードホルダー/磁気による取り付けで安全/縦向き、横向き可能なスタンド機能/カード収納可能(2枚)/カードの取り出しが簡単なプッシュレバー内蔵
材質PC+PU+ステンレス
色オレンジ
質量(g)59(本体)/95(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W65xH95xD8(本体)/W97xH173xD15(パッケージ込)
端末スマートフォン
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
2つのモードを備えた王道ディストーションペダル
オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
種類ディストーション
質量(g)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
オプションの首掛けコードです。
耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。
トラスコ品番217-8352
色ブラック
質量(g)5
アズワン品番64-8649-77
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)
寸法(mm)240×115×255
タイプアンプ単品
スピーカーサイズ(mm)105
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。
トラスコ品番206-9828
色ブラック
サイズM
質量(g)5
コード有(640mm)
NRR値20dB(キャップ閉時)
アズワン品番64-8649-76
ケース無
SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番64-0883-01
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
仕様1:14
タイプクラッシックギター用
仕上ゴールド
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。
適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5
ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)
メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB
スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)
アズワン品番65-1891-62
プロトコルWAN:PPPoE
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色
材質ガラス、PP
質量(g)540
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0
対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)
メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)
ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨
使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintosh
ハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
1本
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム
質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1
形式ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57
範囲高度:0~90°
対物レンズ有効径(mm)55
焦点距離(mm)600
架台経緯台
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード