手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
サイズ12.7sq(1/2")
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
差込角(sq.)9.5
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自由に曲げられ、手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
全長(mm)90
付属品Cリング
トラスコ品番395-6911
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
トラスコ品番438-7155
材質特殊工具鋼
質量(g)423.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
トラスコ品番438-7147
材質特殊工具鋼
質量(g)214
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
パイプ外径(Φmm)16.8
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)60
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
寸法(mm)20×13
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質青銅
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA424AE-132
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-64
1個
¥545
税込¥600
欠品中
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-46
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
差込角(inch)3/8
全長(mm)300
トラスコ品番853-1760
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
材質亜鉛めっき鋼板
取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体をSU管、スパイラルダクト等に簡単に取付できます。
材質LDPE
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。
トラスコ品番116-2096
適合機種KSC-W01、KSC-W02
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
電源(V)電源なし
吸込口径(Φmm)100
1台
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ