630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全32ページ仕様のお薬手帳。4絵柄セット販売で、幅広い年齢層に人気です。 構成<表紙裏面・P1:あなたの大切な情報、P2:お薬手帳とは、P3~31:投薬記録、P32:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>
サイズA6 寸法(縦×横)(mm)148×105 入数200冊(4絵柄x50冊) ページ数32 紙厚(kg)表紙:135kg、中身:55kg
1包(200冊)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷


1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1箱(100本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)DX-KP4Rコーナー26
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2500 仕様パンチ穴2段 幅(mm)26(中心より) 接着剤有り
1パック(100本)
19,000 税込20,900
4日以内出荷

dialon(ダイアロン)DX-KP4Rコーナー26(100本)
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)DX-KP4Rコーナー26(非塩ビ)
材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:3段 寸法(mm)26×2500 粘着剤
1パック(100本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) タイプ60角柱用 構造完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚×10袋)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジニアミニケース
エコ商品
材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)25 質量(g)40 奥行(mm)92 ケース寸法(mm)(外寸)120×92×25、(内寸)115×79×20 仕切板5 仕切数(個)6 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)80 有効内寸法・高さ(mm)20
1個
169 税込186
欠品中

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あんからプラス フクビ化学 動画あり
フクビ化学あんからプラス
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800 厚さ(mm)4
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼 寸法(mm)338×503×604 質量(g)2495
1セット(6個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に 種別両端アイ形
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼 寸法(mm)301×449×545 質量(g)1710
1セット(8個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質ポリエチレン 寸法(mm)305×438×78 質量(g)312
1セット(8個)
6,298 税込6,928
9日以内出荷

主成分アクリルラッカー塗料 形状タッチペン(マニキュアタイプ) セット内容濃淡2本入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1箱(13mL×2本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 取付シール 寸法(幅W×高さH)(mm)311×176 対応機種Panasonic Let’s note CF-LXシリーズ(CF-LX6、 CF-LX5、 CF-LX4、CF-LX3)※2021年11月時点での情報 加工抗菌:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 機能静電気防止 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 アズワン品番65-1846-54 対応インチサイズPanasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ) タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約50% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)0.4
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクチュエータの種類ピアノ、突出型 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)金めっき銅 ポジション4 動作温度範囲(℃)-20→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション4PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
1,800 税込1,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ガードガイド
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9 高さ(mm)7.5 シリーズRKP 寸法Ho(mm)13.3
1セット(20個)
6,588 税込7,247
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

。スピコン4心(オス)。カナレ電気製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック電工製)を取り付けました。
仕様●シリーズ名:KP=金属枠 フルカラーモダンプレート用金属枠付き●色:アイボリー●使用コネクタ:NL4MP(1個) アズワン品番67-0472-48
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi)
エコ商品
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)805 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth v5.3 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり 無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
329 税込362
欠品中



1個
259 税込285
欠品中


1個
3,500 税込3,850
欠品中