カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kq 2 t 06」の検索結果

チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 チーズ
SK11¥579税込¥6371個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン
SK11¥639~税込¥703~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
両口チーズユニオン KQ2T-X35
SMC¥499税込¥5491個当日出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥408~税込¥449~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)