カテゴリ

  • バイク純正部品(457)
  • メカニカル部品(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 切削工具(56)
  • オフィス家具(35)
  • 自動車純正部品(33)
  • バイク部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(30)
  • 作業工具(19)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 安全保護具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 測定用品(4)
  • 農具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「kr-3」の検索結果

関連キーワード
1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NUCLEON KR-3 PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-3 PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ソフトとハードシェルを組み合わせたハイレベル脊椎プロテクター
用途プロテクターSMOKE BLACK RED
ハーネスリヤー (1KR3) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KR3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
カラーバンド張り 軽量まな板 600×300×25mm KR-3シリーズ 山県化学カラーバンド張り 軽量まな板 600×300×25mm KR-3シリーズ山県化学
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
従来のまな板に比べ、約3分の1の軽さ!※(例)従来のKI=約3.6kg→約1.2kg殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
(1KR3-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KR3-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] エスコケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13]エスコ
34,600税込38,060
1枚
翌日出荷
質量(g)239アズワン品番64-2233-14
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3NSP
8,298税込9,128
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
PAD SET   06455KR3P00 ホンダPAD SET 06455KR3P00ホンダ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
ステップCOMP. L. 50617KR3J00 ホンダステップCOMP. L. 50617KR3J00ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50617-KR3-J00
フューエルフィルキャップCOMP  17620-KR3-752 ホンダフューエルフィルキャップCOMP 17620-KR3-752ホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ステップCOMP. R. 50616KR3J00 ホンダステップCOMP. R. 50616KR3J00ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50616-KR3-J00
フューエルフィルキャップCOMP  17620-KR3-023 ホンダフューエルフィルキャップCOMP 17620-KR3-023ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KR3T00 ホンダGASKET KIT B 061B1KR3T00ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KR3T00 ホンダGASKET KIT A 061A1KR3T00ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PISTON   13101KR0003 ホンダPISTON 13101KR0003ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)ほか
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
ハンドルレバーS(KR03)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(KR03) K-PITKITACO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種ZZR250 2002-2007年式:05-07年に適合
Oリング キャブレターインシュ 91302KR0003 ホンダOリング キャブレターインシュ 91302KR0003ホンダ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302KR0003
キャップASSY. ノイズサフ 30700-KR3-601 ホンダキャップASSY. ノイズサフ 30700-KR3-601ホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番30700-KR3-600
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(34件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フューエルフィルキャップCOMP 17620-KR3-752 ホンダフューエルフィルキャップCOMP 17620-KR3-752ホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
べアリング ニードル 26X 91102KR0003 ホンダべアリング ニードル 26X 91102KR0003ホンダ
879税込967
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91102-KR0-003主な適合車種(ホンダ)NM4-01
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
RING SET,PISTON   131A0KR0003 ホンダRING SET,PISTON 131A0KR0003ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
スイッチ,ステアリング NO.3(KR) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.3(KR)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
キーリング ミツヤキーリングミツヤ(1件のレビュー)
149税込164
1個(6本)
当日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316水本機械製作所(2件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
キーリング 100本 ミツヤキーリング 100本ミツヤ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
キズ消しクレヨン 高森コーキキズ消しクレヨン高森コーキ
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
かね尺 SK(新潟精機)かね尺SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途建築の印付けに。
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
プラスチック軽量まな板 EBM(江部松商事)プラスチック軽量まな板EBM(江部松商事)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
...