カテゴリ

  • メカニカル部品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 切削工具(56)
  • 物流用品(35)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(15)
  • 溶接用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 安全保護具(9)
  • カー用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「kr-3」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NUCLEON KR-3 PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-3 PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ソフトとハードシェルを組み合わせたハイレベル脊椎プロテクター
    用途プロテクターSMOKE BLACK RED
  • ライトシンブル 水本機械製作所

    ライトシンブル

    水本機械製作所(29件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • ステンレス カードリンク TRUSCO

    ステンレス カードリンク

    TRUSCO(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
    用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドルレバーS(KR03)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(KR03) K-PIT

    KITACO
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種ZZR250 2002-2007年式:05-07年に適合
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブルSUS316

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • キーリング ミツヤ

    キーリング

    ミツヤ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個(6本)
    当日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
    繰り返し・詰め替え対応
  • キーリング 100本 ミツヤ

    キーリング 100本

    ミツヤ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
    材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
  • キズ消しクレヨン 高森コーキ

    キズ消しクレヨン

    高森コーキ
    289税込318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • スチールカードリング TRUSCO

    スチールカードリング

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    カチッとしたかみ合わせができます。
    用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
  • かね尺 SK(新潟精機)

    かね尺

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途建築の印付けに。
  • 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス

    手持屈折計 高糖度用(0~90%)

    ワールドボス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
  • プラスチック軽量まな板 EBM(江部松商事)

    プラスチック軽量まな板

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ

    TOP キャッチクランプクイック37 直交

    タカミヤ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
    用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 中仕上砥石(#1000) EBM(江部松商事)

    業務用 中仕上砥石(#1000)

    EBM(江部松商事)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    シールなし形状球面外輪外径形状球面形
  • 角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載) セイコー(SEIKO)

    角形電波目覚まし時計(電子音アラーム搭載)

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きめの数字、はっきりとした針が見やすい電波目覚まし時計です。アラームONにすると秒針が停止します。
    機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、ステップセコンド、オートスヌーズ(鳴る→停止を約20~60分間繰り返します)、アラームONで秒針停止寸法(mm)108×110×60質量(g)175表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アラーム電波時計スヌーズ夜間秒針停止
  • 鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml 建築の友

    鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml

    建築の友
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    鱗状痕 (うろこ汚れ) に塗るだけで溶かして落とすから らくらく。ダイヤモンドパットや研磨材で磨かないから、 鏡が キズつかない。作業後は水で洗い流すだけなので 簡単。においも少なく、 手肌にやさしいので 安心。
    用途浴室の鏡・ガラスの鱗状痕落としに。容量(mL)30タイプ酸性タイプ適合サイズ(cm)50×150まで
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-X形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
  • 保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッド付きで取り付け容易です。
    用途一般産機用。
  • 高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機

    高圧用調整器(O2,N2,Ar等)

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
    質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形