16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

新スリット形状で従来品より約19%軽量化した刈り払機用軽量チップソー。充電式草刈機に最適な軽快さ。
用途雑木・雑草・荒地 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)890 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520~150 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ZCDUKR25-50D-M9BW 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)