カテゴリ

  • 農業機械(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • バイク純正部品(50)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(19)
  • 介護用品(19)
  • オフィス家具(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ks-20」の検索結果

関連キーワード
702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD日本アイ・エス・ケイ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1質量(kg)50ホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV 日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV日本アイ・エス・ケイ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し付属品トレー×4質量(kg)37オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-20MNA 日本アイ・エス・ケイ特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-20MNA日本アイ・エス・ケイ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用1時間耐火性能試験験合格品。警報器付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯付属品トレー×1質量(kg)50ネイビー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×44×36.8施錠方法特殊マグネットロック式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA 日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA日本アイ・エス・ケイ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
カギの要らないキーレスタイプ暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます番号の設定は開錠状態で簡単に行えます一般紙用1時間耐火性能試験合格品警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム付属品トレー×4質量(kg)37オフホワイト電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG日本アイ・エス・ケイ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上トレー1枚付き
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
テンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG 日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG日本アイ・エス・ケイ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン付属品トレー×1材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ質量(kg)50ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
リレーアセンブリ (5KS-20) 5KS-81950-20 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (5KS-20) 5KS-81950-20YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.3MB)
(YC9)ノズル セット (KS-20NS) スバル(YC9)ノズル セット (KS-20NS)スバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ドリップ名人円すいフィルターKS-20(2人用)40枚 cottaドリップ名人円すいフィルターKS-20(2人用)40枚cotta
299税込329
1袋(1袋)
4日以内出荷
昭和 ST-KS20 シングル カゴ足 20インチ ステンレス 昭和インダストリーズ昭和 ST-KS20 シングル カゴ足 20インチ ステンレス昭和インダストリーズ
699税込769
1枚
8日以内出荷
ステンレス製 シングルカゴステー
材質ステンレスステンレスサイズ20インチ
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(30冊)
当日出荷から42日以内出荷
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
鉄鋼用マーカー細字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー細字サクラクレパス(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
重量フック用バネ金具 大洋製器工業重量フック用バネ金具大洋製器工業(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(15本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
スマートキッチン 日本サニパックスマートキッチン日本サニパック(1件のレビュー)
399税込439
1個(200枚)
当日出荷
マチ付き半透明の保存袋。厚さは0.01mm。
トラスコ品番496-5817RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌OPPシート 服部抗菌OPPシート服部(15件のレビュー)
759税込835
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
規格袋 KSシリーズ ジャパックス規格袋 KSシリーズジャパックス
1,598税込1,758
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明種類ポリ袋入数(枚)100
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(50件のレビュー)
2,480税込2,728
1セット
当日出荷から13日以内出荷
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(70件のレビュー)
2,440税込2,684
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガス管用 片サドル リビラックガス管用 片サドルリビラック(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)4.3材質ステンレス(SUS304)
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
ウレタンスポンジシート TRUSCOウレタンスポンジシートTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
WARMTH 防水ハンドルカバー LEAD(リード工業)WARMTH 防水ハンドルカバーLEAD(リード工業)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様左右1セット付属品ミラー固定用紐材質防水生地
クラフト厚紙用はさみ SK11クラフト厚紙用はさみSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。全長(mm)200材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
5,598税込6,158
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
マイキット エンジニアマイキットエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインセット内容(12点):斜ニッパー(穴付)125mmラジオペンチピンセット差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本カッター
トラスコ品番395-5231質量(kg)0.5高さ(mm)35縦(mm)90横(mm)160
片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工片サドル(空調冷媒配管用)因幡電工(12件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)小野測器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
メインホース用エンドキャップ セフティー3メインホース用エンドキャップセフティー3(2件のレビュー)
378税込416
1セット(2個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
ピグマックス 細字 サクラクレパスピグマックス 細字サクラクレパス
99税込109
1本
当日出荷
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
建災防統一標識 グリーンクロス建災防統一標識グリーンクロス
408税込449
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
579税込637
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
関連キーワード
...