コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質クラフト紙+気化性防錆剤
形状シート
使用温度範囲(℃)-10~80
使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)11
防錆可能年月12~36ヶ月
ロール直径(mm)Φ145
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
用途金属製品の防錆
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用
仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用
仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途
材質60g/m2 クラフト紙
種類シートタイプ
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書(0.6MB)
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
アルカリ性のブース洗浄剤です。
スプレー塗装用水洗ブースの循環水に添加する事で、水面や水中に分散する塗料ミストを循環水から分離、フロック化して浮上させます。
本製品は塗料ミストの捕獲力が強く、少量の添加で高い効果が得られます。また分離、浮上、脱臭、耐腐敗、防錆性など多くの項目において性能を大幅に向上させました。
本製品を用いる事でブースは常に正常な状態で稼働しますので大気中への塗料ミストの飛散が防止できます。
用途スプレー塗装用水洗ブース用
仕様(通知物質)水酸化カルシウム、アルミニウム水溶性塩
pH11.8/0.3%
比重(見掛)0.7~0.8
外観白色粉末
危険物の類別非危険物
関連資料(0.39MB)
取扱説明書(0.53MB)
1箱(15kg)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)500×500
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。
印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。
中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。
リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード