コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質ロッド:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質ロッド:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
練り物などペースト状の商品に最適、ワンタッチで必要な分量がしぼり出せ、液だれしない「しぼり出し口」付き機能性包材、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ破袋が起こりにくい強力包装、低温(-40℃)性に優れています、液だれを防ぐストッパー機能付きです
仕様●サイズ(mm):150×320●重量:7.15g
アズワン品番68-0502-75
1ケース(1500枚)
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。
トラスコ品番223-6315
材質ナイロン
質量(g)14
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:16
最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13
最小内径(Φmm)収納断面:37
最大外径(mm)50
1箱
¥4,998
税込¥5,498
14日以内出荷
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。
トラスコ品番354-0357
材質本体:ナイロン
質量(g)22
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:24.25
最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:21
最小内径(Φmm)収納断面:53.5
最大外径(mm)66.5
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番354-0358
材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
幅(mm)75
厚さ(mm)18
高さ(mm)90
質量(g)96
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の両端部及び中間部固定用に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番223-6306
材質ナイロン
幅(mm)73
厚さ(mm)17
高さ(mm)70
質量(g)68
1箱
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の中間部、摺動箇所に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番223-6330
材質ナイロン
幅(mm)73
厚さ(mm)30
高さ(mm)70
質量(g)72
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の中間部、摺動箇所に。
付属品M3ボルト(1個)
トラスコ品番354-0361
材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
幅(mm)75
厚さ(mm)35
高さ(mm)90
質量(g)100
1箱
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
・風に強いターボ炎
ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。
市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。
・CR(チャイルドレジスタンス機構)
小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター
保証期間2年
種別ガス注入式
1個(1.2g)
¥339
税込¥373
当日出荷
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付!
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下
長さ(mm)210
色アイボリー
角度(°)対応勾配:0~10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。
炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.55MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。
透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.1
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28
総耐荷重(kg)約7.5
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下
長さ(mm)210
角度(°)(対応勾配)0~10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色青
端末仕様エンドレス
破断荷重(kN)10
仕様2本1組
材質ポリエステル
質量(kg)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。
床暖房使用可能。
用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。
材質ポリエステル・シリコン
粘着剤アクリル系
火口の伸びる小型トーチバーナー。
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.57MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質SUS304
付属品発泡スチロール
板厚(mm)1.2
塗装色マンセルN7
フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
材質軟質ポリウレタンフォーム
色ブラック
入数(枚)2
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
200足入りです。清潔感のあるホワイト。
アズワン品番64-4201-20
TKG品番9-1464-1401
1個(200足)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。
用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利。悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式。繰り返し使える充填式
仕様充填:可(ライターガス使用)
質量(g)40
タイプジェット炎(約1300℃)
高さH(mm)78
奥行D(mm)21
幅W(mm)46
関連資料(0.61MB)
1個
¥598
税込¥658
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ