カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 安全用品(2)

「ksh10151 1el」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯 表示板 三菱電機

    LED誘導灯 表示板

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から63日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 誘導用 ライト モノタロウ

    誘導用 ライト

    モノタロウ(100件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    63日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    63日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • 誘導棒 花子 ミズケイ

    誘導棒 花子

    ミズケイ(13件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
    用途警備・誘導に最適。
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級片面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形B

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力0.9Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)0.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯 A級 直付 三菱電機

    LED誘導灯 A級 直付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0板厚(mm)0.8(本体)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
化成肥料101010特集