曜日別特売

LED誘導灯C級片面直付形

LED誘導灯C級片面直付形 - 三菱電機

電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
C級(10形)片面灯
耐震クラスS2

取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.2
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621766KSH10151 1EL (セット品)
¥37,200
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする