534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

UV光を透過する高透明度タイプです
種別タイタースティックHCフィルム UV透過タイプ プレートサイズ アズワン品番62-0891-47
1箱(100枚)
40,980 税込45,078
10日以内出荷

フィルム装着時の押さえる力によって粘着力が変化します。リアルタイムPCRに最適。
種別タイタースティックHCフィルム アズワン品番62-0891-16
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ。ピアーシングタイプはチップ等で突き刺すことができます
種別タイタースティックHCフィルム アルミピアーシングタイプ プレートサイズ アズワン品番62-0891-46
1箱(100枚)
42,980 税込47,278
8日以内出荷

遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ
種別タイタースティックHCフィルム アルミタイプ プレートサイズ アズワン品番62-0891-45
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消っし隊! PRO ABC商会 動画あり
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも 関連資料(0.09MB)
1本(50mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新朝日コーポレーション(SACOS)慶弔用2色スタンプ台
慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。 極細の表面布で鮮明な捺印。 盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。 ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。 容器は環境に優しい再生材料を使用。
インク色上段:墨、下段:うす墨 インク水性染料インキ サイズ大形 盤面サイズ(mm)109×29×2面 本体サイズ(mm)125×87×17
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに 仕様1組(5枚入) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)297×210×0.8 質量(g)40 穴径(Φmm)15 マイゾックスコード216610
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー スライド式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
材質アルミ 質量(g)780 クランプ範囲(mm)有効/20~95 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120 微調整範囲(mm)上下幅/45 取付ねじサイズW5/8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


西敬(イカリボシ)キッズターナブル名札 小
RoHS
中紙サイズ(mm)42×67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状自在車W 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
欠品中

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンと一緒に焼くだけでサクふわの焼き上がり。 水を入れてパンと一緒に焼くと、スチーム効果で外側はサクッと、内側はふんわりと焼き上がります。くり返し使えます。
容量(mL)6 材質(本体)珪藻土 ベーシック 寸法(縦×横×高さ)(mm)約75×35.5×19
1個
439 税込483
5日以内出荷

付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】253×70×204 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)332×220×270 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター 温度調節100~230℃ タイマー15分
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

付属品メッシュバスケット、オーブンラック、トレイ、パンくずトレイ、ハンドル、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】265×188×205 質量(kg)4.6 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)325×330×315 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)1 温度調節40℃、60℃~230℃ モードノンフライ調理、オーブン調理、グリル調理、スローベーク調理、発酵 タイマー60分
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

付属品トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】267×85×260 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)344×245×330(ハンドル・給水カップ含む) 定格消費電力(W)1250 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)(最大)約1020 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
387,000 税込425,700
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)(最大)約370 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-01 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
367,000 税込403,700
12日以内出荷

ビット・トレード・ワンキートップシール
強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
シール233種
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 長さ(mm)150 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)90 羽根幅(mm)15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】240×70×155 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)310×220×245 定格消費電力(W)900 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部) タイマー15分 出力切替3段階(360W/540W/900W)
1個
7,188 税込7,907
5日以内出荷

マット仕上げのカラーでおしゃれなインテリアを!あなたらしい空間の演出におすすめのプラスチック製シェルフです。キッチンのラップなどの消耗品、食品ストック置きなどに。横向きで使えば隙間収納にも!脱衣所の洗剤やタオルなどの置き場にも便利です。お部屋での衣類のたたみ置きに、車庫や倉庫の道具、オフィスでの小物置き場としてもおすすめです。観葉植物やお気に入りの雑貨、自慢のコレクションアイテムなどを飾るのにもぴったりです。棚に合わせたサイズの収納ボックスを入れれば、お子さまのおもちゃの片付けなど目隠し収納も叶います。簡単に組みたてられる&軽くて持ち運びもラクなので、女性の方や一人暮らしの方にもおすすめです。工具不要簡単組立(約10~15分)。耐荷重:約10kg(天板1枚当たり約2.5kg)。セット内容:キャップ×4個、棚板×4枚、支柱×12本、脚キャップ×4個
幅(mm)448 高さ(mm)910 質量(g)2045 奥行(mm)317 素材(キャップ・支柱・脚キャップ):ABS樹脂棚板:ポリプロピレン
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)230×331×234 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節3段階(280/720/1000W)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

付属品トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】267×85×260 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)344×245×330(ハンドル・給水カップ含む) 定格消費電力(W)1250 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

付属品トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)230×331×234 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節3段階(280/720/1000W)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

三田理化メディカル計量器付きとろみスプーン
飲食・介助シーンをスマートに!とろみ剤の計量容器と食事スプーンを一体化させました。平置きしてもスプーン部分がテーブルに触れないので衛生的です。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)24×217 質量(g)15.4 アズワン品番7-6350-01
1袋(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
用途養生シートの固定に。 付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個 トラスコ品番148-1326 材質/仕上本体:PVC ピン:スチール 質量(g)6(1個あたり) 適合品番359001・359002・359003・359004 外径(mm)29×29×44 日本緑十字社品番359011
1セット(4個)
989 税込1,088
翌々日出荷

旭化成SF防護服
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。 ホワイト 種別つなぎ 機能ダイオキシンレベル1、耐水性
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード