カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt63」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切り不織布 ジャパックス水切り不織布ジャパックス(1件のレビュー)
449税込494
1個(35枚)
当日出荷
再生原料使用の不織布マチ付水切り袋。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質ポリエステル
CD Series(CDV3KT63) SMCCD Series(CDV3KT63)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動
CV Series(CV3KT63) SMCCV Series(CV3KT63)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KT63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KT63SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCOM1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
本革ショルダー 日本紐釦貿易本革ショルダー日本紐釦貿易(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT63) SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT63)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63) SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63TN) SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63TN)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KT63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KT63SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)115クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT63SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
CARB HEATER KIT   04160KT6305 ホンダCARB HEATER KIT 04160KT6305ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
GASKET,CYLINDER  12191KT6306 ホンダGASKET,CYLINDER 12191KT6306ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-KTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AC GEN FLYWHEEL   31100KT6305 ホンダAC GEN FLYWHEEL 31100KT6305ホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマーノンタッキーシリコーンチューブホッティーポリマー
19,999税込21,999
1巻(10m)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
PLATE,REGISTERED  87501KT6300 ホンダPLATE,REGISTERED 87501KT6300ホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
MARK L RE*TYPE 2*  87116KT6300ZB ホンダMARK L RE*TYPE 2* 87116KT6300ZBホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK L RE*TYPE 1*  87116KT6300ZA ホンダMARK L RE*TYPE 1* 87116KT6300ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK R RE*TYPE 1*  87115KT6300ZA ホンダMARK R RE*TYPE 1* 87115KT6300ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK R RE*TYPE 2*  87115KT6300ZB ホンダMARK R RE*TYPE 2* 87115KT6300ZBホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWAボーリングバーホルダBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ターニングアダプタ BIG DAISHOWAターニングアダプタBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
アダプタ BIG DAISHOWAアダプタBIG DAISHOWA
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~)SMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具センタトラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
スマートダンパー BIG DAISHOWAスマートダンパーBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
角バイトホルダ BIG DAISHOWA角バイトホルダBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
産業用送風機 小型ターボファン KT テラル産業用送風機 小型ターボファン KTテラル
899,800税込989,780
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
T63YB104KT20 VISHAYT63YB104KT20VISHAY
479税込527
1個
7日以内出荷
T63XB102KT20 VISHAYT63XB102KT20VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63XB103KT20 VISHAYT63XB103KT20VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
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
"kt63" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷