93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC 動画あり
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ 仕様21世紀バージョンツール 寸法T1(mm)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)253×10.5×44 機構(ジョイント)5段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)304×11.5×45 機構(ジョイント)6段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。 種類ねじプライヤ 全長(mm)175 質量(g)160 適合ねじM2~M6 トラスコ品番395-7918
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 質量(g)195 トラスコ品番373-8256 クロー形状平型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)185 軸穴種別穴用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)165 軸穴種別穴用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-7802 クロー形状1.2Φmm径
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208 質量(g)177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ 先端幅(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール 先端ベントノーズ バネ無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)180 軸穴種別軸用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)220 軸穴種別穴用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)160 トラスコ品番373-7799 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)145 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~40 質量(g)120 トラスコ品番373-8191 クロー形状1.2Φmm径
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)19~30 質量(g)195 トラスコ品番373-8230 クロー形状2.0Φmm径
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。 寸法L(mm)168 質量(g)170 寸法D(mm)90 寸法l(mm)21
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)238×127×17 質量(g)300 長さ(mm)64(クロー) 先端角(°)0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)220 質量(g)145
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)215 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-8221 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)235×52×17 質量(g)300 長さ(mm)65(クロー) 先端角(°)0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)175 軸穴種別穴用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-7811 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-8248 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)215×52×17 質量(g)300 長さ(mm)47(クロー) 先端角(°)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0069 材質特殊工具鋼 幅(mm)70、最大締付:79 全長(mm)265 奥行(mm)12 最大口開き(mm)79
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)220×127×17 質量(g)300 長さ(mm)52(クロー) 先端角(°)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。 適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。 質量(g)188 寸法L1(mm)185 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)47 アズワン品番65-2490-26
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1本
7,198 税込7,918
当日出荷