カテゴリ

  • バイク純正部品(735)
  • 制御機器(658)
  • パソコン/周辺機器(157)
  • 梱包用品(40)
  • 電気材料(27)
  • 農業機械(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 保管用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv8」の検索結果

1,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1KV8-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KV8-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
  • CLAMP,CORD   37215KV0008 ホンダ

    CLAMP,CORD 37215KV0008

    ホンダ
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • SOCKET COMP.   37619KV0008 ホンダ

    SOCKET COMP. 37619KV0008

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KV8T22 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KV8T22

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • CASE ASSY.,METER   37111KV0008 ホンダ

    CASE ASSY.,METER 37111KV0008

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • PLATE ASSY.,REFLE   37103KV0008 ホンダ

    PLATE ASSY.,REFLE 37103KV0008

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY.,COMBI   37100KV0008 ホンダ

    METER ASSY.,COMBI 37100KV0008

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • HORN COMP.(HIGH)   38110KV0008 ホンダ

    HORN COMP.(HIGH) 38110KV0008

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • LENS ASSY.,METER   37102KV0008 ホンダ

    LENS ASSY.,METER 37102KV0008

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY.   37250KV0008 ホンダ

    TACHOMETER ASSY. 37250KV0008

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY.   37200KV0008 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY. 37200KV0008

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • STAY COMP.,METER   37120KV0008 ホンダ

    STAY COMP.,METER 37120KV0008

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • VISOR ASSY.,METER   37110KV0008 ホンダ

    VISOR ASSY.,METER 37110KV0008

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • VISOR ASSY.,R.   37108KV0008 ホンダ

    VISOR ASSY.,R. 37108KV0008

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY.,TEMPE   37400KV0008 ホンダ

    METER ASSY.,TEMPE 37400KV0008

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • VISOR ASSY.,L.   37109KV0008 ホンダ

    VISOR ASSY.,L. 37109KV0008

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • RECTIFIER ASSY.,R   31600KV0008 ホンダ

    RECTIFIER ASSY.,R 31600KV0008

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • NUT,FLANGE 8MM  90309KV8840 ホンダ

    NUT,FLANGE 8MM 90309KV8840

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • RIM,WHEEL    *R8*   42705KV8621ZB ホンダ

    RIM,WHEEL *R8* 42705KV8621ZB

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    18,980税込20,878
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • KV81 LUMBERG

    KV81

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻 サンコー[日用品]

    吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻

    サンコー[日用品](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    壁に貼ることができる猫専用の爪とぎです。 貼る高さを猫の大きさに合わせることができます。 裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 ヨコ向きでも貼れます。
    材質本体:紙(日本製)、麻(中国製)、吸着生地(日本製)/粘着:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂質量(g)189寸法(cm)45×22(厚み15mm)
  • 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) エスコ

    1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KV-8
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • 重量キャビネットSKV用アジャスターべース サカエ

    重量キャビネットSKV用アジャスターべース

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    重量キャビネットSKV用アジャスターべースです。
    材質樹脂製高さ(mm)100ねじ径M12×P1.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • VDE絶縁(差込角9.5mm)ソケット ハゼット

    VDE絶縁(差込角9.5mm)ソケット

    ハゼット
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • ソフトハンド ナカ工業

    ソフトハンド

    ナカ工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ソフトなタッチで裏に滑り止めのディンプルを採用。
    材質塩化ビニール樹脂、ステンレス鋼管、ブラケット:特殊ABS樹脂ホワイト
  • リレーノッカー(曲面取付用) エクセン

    リレーノッカー(曲面取付用)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 手洗鉢 KOシリーズ KVK

    手洗鉢 KOシリーズ

    KVK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 陶器ピンク HR82 KVK

    陶器ピンク HR82

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    有田焼
    寸法(Φ×高さH)(mm)320×150排水口径(Φmm)41
  • リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA

    エクセン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
    仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8形状ベース:平面用ベース質量(kg)14.5タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)45.1~109衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
  • KV80 LUMBERG

    KV80

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプサイレンサー KV-CN型 倉敷化工

    パイプサイレンサー KV-CN型

    倉敷化工
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    24,980税込27,478
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工

    パイプサイレンサー KV-K型

    倉敷化工
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
...