曜日別特売

耐候性VE被覆フレキチューブ

耐候性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367085KV-16 乱尺1巻(10m)
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367180KV-28 乱尺1巻(10m)
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367207KV-10 乱尺1巻(10m)
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367216KV-70 乱尺1巻(5m)
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367286KV-82 乱尺1巻(5m)
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367530KV-92 乱尺1巻(10m)
85,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367539KV-22 乱尺1巻(10m)
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367548KV-12 乱尺1巻(10m)
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367600KV-104 乱尺1巻(1m)
10,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367609KV-36 乱尺1巻(10m)
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367688KV-42 乱尺1巻(10m)
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367855KV-54 乱尺1巻(10m)
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81367085KV-16 乱尺82546260KV-16 乱尺KV-16 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82546260耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367180KV-28 乱尺82547301KV-28 乱尺KV-28 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547301耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367207KV-10 乱尺82547450KV-10 乱尺KV-10 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547450耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367216KV-70 乱尺82547048KV-70 乱尺KV-70 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547048耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(5m)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367286KV-82 乱尺82546156KV-82 乱尺KV-82 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82546156耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(5m)
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367530KV-92 乱尺82547520KV-92 乱尺KV-92 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547520耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
53,980
税込59,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367539KV-22 乱尺82547188KV-22 乱尺KV-22 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547188耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367548KV-12 乱尺82547021KV-12 乱尺KV-12 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547021耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367600KV-104 乱尺82546488KV-104 乱尺KV-104 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82546488耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(1m)
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367609KV-36 乱尺82547538KV-36 乱尺KV-36 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547538耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367688KV-42 乱尺82547355KV-42 乱尺KV-42 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547355耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367855KV-54 乱尺82547486KV-54 乱尺KV-54 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547486耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする