シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)40
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz32
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9384
質量(kg)160
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545
電気代の目安47.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-50A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
¥790,200
税込¥869,220
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-69
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・50Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)50
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連資料(5.24MB)
1個
¥569,800
税込¥626,780
55日以内出荷
関連資料(5.24MB)
関連資料(5.24MB)
関連資料(2.83MB) (5.24MB)
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7346-67
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7344-53
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608
アズワン品番65-7347-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)47
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)18
ポンプ容量(cm3/rev)16.7
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P
質量(kg)39
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)18
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P
質量(kg)38
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)10
最高使用圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0
ポンプ容量(cm3/rev)8
1個
¥299,800
税込¥329,780
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
関連資料(5.24MB)
関連資料(5.24MB)
関連資料(5.24MB)
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品
幅(mm)220
色黒
サイズA4
MI 12V 1.2KW D74 CCW、31100-50F40共通 MI 12V 1.2KW D74 CCW
メーカーマツダ、スズキ
主な適合純正品番ZZS6-18-400・31100-50F40
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
種類電磁接触器
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mm
アズワン品番65-7308-12
1個
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)
付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
質量(kg)15.5
モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
カバー付
取付方式ラックマウント
冷却方式負荷温度連動ファン
相数単相
保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
保存湿度(%RH)10~95
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mm
アズワン品番65-7308-32
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
欠品中
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA
長さ(mm)225
幅(mm)135
厚さ(mm)126
質量(kg)1.9
コイル定格電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)3.8
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付
操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS
色黒
サイズA4
タイプCタイプ
適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT
寸法(幅Wmm×長さLm)220×33
純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
1セット(3個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ