カテゴリ
- 機構部品(26)
- ガススプリング本体(22)
- カー用品(8)
- スポーツサスペンション/剛性バー(8)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 油圧シリンダ(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- フォークオイル/サスペンションオイル(2)
- バイク部品(34)
- 農業機械(23)
- 制御機器(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
最小長(mm)
最大長(mm)
ストローク(mm)
ブランド
- KYB(カヤバ)(39)
- カネテック(4)
- ユーエイキャスター(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
- PMC(23)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Ceratech(7)
- FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)(3)
- KC(5)
- MOTION(モーション)(2)
- Sakae Fuji(栄製機)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](7)
- ササガワ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ラフアンドロード(3)
- 三菱(14)
- 永岡書店(4)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kyb」の検索結果

フォークオイル
KYB(カヤバ)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(600mL)当日出荷KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
桝形ブロック KYB形
カネテック¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
枡形ブロック(KYB形)
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(10件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から61日以内出荷ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
クリア フォークデカール KYB
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷アウターチューブを飛石から保護する0.5mm厚の極厚素材を使用したクリアデカール。左右2枚セット。サイズ:縦長辺240mmx縦短辺190mmx横90mm
フォーク/スイングアームデカール KYB
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥2,098税込¥2,3081セット欠品中0.5mm厚の極厚素材でスイングアーム・フォークの傷を予防する。左右2枚セット。
フリーピストン KYBツインチャンバー用
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷KYB AOS(ツインチャンバー)フロントフォークの交換用フリーピストンキット。材質を純正品のプラスチックからアルマイト処理を施したアルミ合金とすることで、強度が増し破損しにくい。スタンダードタイプは純正品のフィーリングに影響しないよう圧力バランスを最適化した設計。LTタイプは可能な限り軽量化を施し、フリクションも低減。圧力バランスを見直すことでより動き易いフィーリングを実現させ、ライディングの負担を軽減。さらに、オイル量を調整することでストックと同等のフィーリングにも変更可能。全体の動きもプログレッシブなフィーリングになる。色ブルー
小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥189~税込¥208~1個当日出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
KYB フォークASSY 74-688
PMC¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-688。販売備考:Φ38フォーク/T-2ステム。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
カーボン フォークデカール KYB
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷0.5mm厚の極厚素材を使用したカーボン柄デカール。アウターチューブを飛び石から保護する。左右2枚セット。
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
KYB36Z フロントフォーク
PMC(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷KYB工業との共同開発により新設計したZ1/Z2専用フロントフォークを完全リバイバルリリース。初期型フォークを連想させる外観とは裏腹にダンピング特性はオリジナルデータをベースに、しなやかで腰のある粘りを与える事により、バイアス~最新ラジアルまであらゆるタイヤのグリップ力を最大限に活す高精度なファインチューンフォークへと進化。仕様インナーチューブ径:36mm、自由長:775mm、ストローク:140mm、バネレート:0.6~0.85kgf/mm デュアルレート、キャリパーマウントピッチ:53.3mm
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から61日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KPFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
KYB フォークASSY 74-686
PMC¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-686。販売備考:S=375 FORKASSY Z1000Mk2 黒36KZ/黒T-2 キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KDFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥8,460~税込¥9,306~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
マイクロシリーズ KBM7-6
KYB(カヤバ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。ストローク(mm)6質量(g)21キャップ付
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
KYBフォーク用 アクスルクランプナット 74-471
PMC¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-471。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]