「kz750b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアスチールスプロケット 530-38 16402-38 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-38 16402-38

    AFAM(アファム)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16402-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-38)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 78-79。カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 81-83。カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] LTD 77-80。カワサキ[KAWASAKI] Z750TWIN [ツイン KZ750B 2気筒] 76-82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 530-40 16402-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-40 16402-40

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16402-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-40)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 78-79。カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 81-83。カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] LTD 77-80。カワサキ[KAWASAKI] Z750TWIN [ツイン KZ750B 2気筒] 76-82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • チップ CSVTC 三菱マテリアル

    チップ CSVTC

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • Z/KZ ターンシグナルブッシングフルセット PMC

    Z/KZ ターンシグナルブッシングフルセット

    PMC
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。ブッシングの劣化から発生するウインカーのぐらつきと、アース不良を一発解消。前後、左右1台分でのデリバリー。
    適合車種Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80KZ1000LTD (B1,B2)KZ1000LTD (B3)KZ1000LTD (B4)
  • インナーチューブ PMC

    インナーチューブ

    PMC
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    8,998税込9,898
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。