383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 平折
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のL字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷

大石製作所コーナー金具
設備の角に取り付け、移動を防止します
種別L字金具
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。 材質鉄(クローム) トラスコ品番283-1619 質量(g)140 板厚(mm)3.2 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
569 税込626
当日出荷

ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型 適合寸法(mm)Φ50~90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABS ホワイトグレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)40 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)5.9
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな物も落ちにくいメッシュバスケットです。。
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(電着塗装) 幅(mm)約350(最大値) 高さ(mm)約305(最大値) 質量(g)1260 奥行(mm)約275(最大値) 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×210
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状 材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

真田化鋼(S・ROSE)角型レジスター
樹脂製の角型レジスターです。
用途自然給気用室内換気孔として。 付属品ビス付き 材質スチロール樹脂 ホワイトグレー
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約900 容量(L)約18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約300×215 底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
579 税込637
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚 材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付) 容量(L)約 110(約 110kg) 適合板厚(mm)15 外径(Φmm)616×616×高さ463(深型) 枠の色ブロンズ 開口寸法(mm)606×606
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途室内用レジスターとして 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 コンフォートホワイト 寸法F(mm)11 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かなものの収納・搬送に便利です。
1個(3.1L)ほか
1,088 税込1,197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型C 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚 材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付) 容量(L)約 110(約 110kg) 適合板厚(mm)15 外径(Φmm)616×616×高さ463(深型) 枠の色シルバー 開口寸法(mm)606×606
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1 材質アルミダイカスト+塗装 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品把手取付ビス間が120mmの把手(メーカー・他社製品含む)、戸厚18~24mm 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。
材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム 質量(g)185 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×65 満水容量(L)1
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済み。 熱が全体に回り、ご飯が大変美味しく炊けます。 炊く、焼く、煮る、茹でる色々な料理に使える。
材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)底の厚さ0.8mm、取っ手:ステンレス鋼、シリコーンゴム ブラック 質量(g)185 製品サイズ(mm)170×115×高さ65(本体のみ) 満水容量(L)1
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

24Lという容量に特化した大容量のまえ用バスケット エナメルスポーツバッグがすっぽり入る角型デザインで通学自転車にも最適 樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
材質樹脂 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)240 質量(g)740 奥行(mm)350 底部寸法(幅×奥行)(mm)340×270
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)