カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(888)
- 農業機械(571)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
- FA担当者のオススメ新商品(308)
- メカニカル部品(181)
- 自動車純正部品(137)
- バイク部品(56)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 切削工具(42)
- 制御機器(36)
- 物流用品(34)
- 機構部品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- 建築金物(28)
- バイク純正部品(21)
- 清掃用品(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 安全保護具(11)
- 作業工具(11)
- 厨房用品(10)
- 測定用品(10)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 電動工具(9)
- 空圧工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 介護用品(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 救急・衛生(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(629)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- SMC(304)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 十川ゴム(120)
- IKO(日本トムソン)(85)
- MAZDA(マツダ)(73)
- コンサス(43)
- EKチェーン(36)
- コノエ(29)
- ホンダ(25)
- ニッサン(23)
- THK(17)
- KITO(キトー)(16)
- エスコ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- ノーブランド(14)
- SUS(エスユーエス)(14)
- アズワン(12)
- ブランドをもっと見る
「l-520」の検索結果

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520
イスカル¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から6日以内出荷内径面取り加工用です。用途内径面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520
イスカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷内径面取り加工用です。用途内径面取り加工用。トラスコ品番110-6860勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-520~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-520B-A73L~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-520B-A73~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,022税込¥1,1241本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から85日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520-N
イスカル¥7,298税込¥8,0281個29日以内出荷クーラント穴付きです。用途内径面取り加工用。仕様内径面取り加工用小径ソリッドバートラスコ品番536-6918材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関数電卓
シャープ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析種別585関数機能質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000
フロンガス検知器 検査成績書付
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
電動ドライバー用L型アダプター
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
...