カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(872)
  • 農業機械(565)
  • FA担当者のオススメ新商品(307)
  • メカニカル部品(56)
  • バイク部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(41)
  • 機構部品(28)
  • 制御機器(21)
  • 物流用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全保護具(11)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 介護用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「l-520」の検索結果

1,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520

    イスカル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    内径面取り加工用です。
    用途内径面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520

    イスカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    内径面取り加工用です。
    用途内径面取り加工用。トラスコ品番110-6860勝手コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
  • シ-ル,L=520 92093-0103 Kawasaki

    シ-ル,L=520 92093-0103

    Kawasaki
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92093-0103
  • LD規格袋 0.05mm厚 ジャパックス

    LD規格袋 0.05mm厚

    ジャパックス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
    用途小分けに便利な規格袋透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    544税込598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    357税込393
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • AIR,PUMP(L520) ホンダ

    AIR,PUMP(L520)

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,022税込1,124
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    284税込312
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    980税込1,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520-N イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520-N

    イスカル
    7,298税込8,028
    1個
    29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途内径面取り加工用。仕様内径面取り加工用小径ソリッドバートラスコ品番536-6918材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    661税込727
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    1,849税込2,034
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電源プラグコード 日東工業

    電源プラグコード

    日東工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関数電卓 シャープ

    関数電卓

    シャープ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
    付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析種別585関数機能質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    610税込671
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    640税込704
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器 検査成績書付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
    付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
  • 電動ドライバー用L型アダプター ANEX

    電動ドライバー用L型アダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
    仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
  • ローレットつまみノブ ロング ノーブランド

    ローレットつまみノブ ロング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
  • ケルダボクローム(メン) WAKI(和気産業)

    ケルダボクローム(メン)

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
    用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法A(Φmm)1/4
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ・リングエルボ アソー

    内ネジ・リングエルボ

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • ロングポール ホーザン

    ロングポール

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
    質量(kg)1.3外形寸法(mm)20Φ×500
  • フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ

    フランジボタンキャップボルト(鉄)

    エスコ(5件のレビュー)
    375税込413
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器

    ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00

    廣杉計器
    569税込626
    1パック(17個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂

    KS26アルミ アルミ スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    600税込660
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
...