「l-615 ラグ」の検索結果
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類その他
極数(P)8
材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)
端子金具ハンダ付け用端子
適合規格RoHS対応
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数5P
種類その他
極数(P)5
絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式その他
端子間ピッチ(mm)9
端子金具ラグ端子
色(本体)B(黒)
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
端子金具はんだ付け用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d'(mm)4
寸法t(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)
耐電圧(V/min)AC300
端子金具はんだ付け用端子
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
耐電圧:AC300V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数2P
種類その他
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
備考14フクム
部品名称プラグセツト
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.04MB)
図解NoMS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.9、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.51、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.13、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルドレンプラグ_No.2、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.3、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.2、MP4000E-M シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.13、MS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.7など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷