1,959件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
589 税込648
3日以内出荷

大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(10枚)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


1本
578 税込636
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
924 税込1,016
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
特価
1,728 税込1,901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
475 税込523
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)





東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。
用途一時的な表示に。 厚さ(mm)ラベルのみ0.10 紙質上質紙 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.2 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
1袋(20シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷




1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1パック(2個)
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ 適合チャック10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンズームレンズ
RoHS
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

SONIC(ソニック)[文具]ソニック ソフトケース&ストラップ
エコ商品
開閉式ソフト表示面 タッグ式、吊下げ式でも用途別で使い分け 脱着可能なバンドクリップ 安全パーツ/ひも長さ調節機能 ステッチ入りのひも
グリーン購入法適合
1個ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シューズロッカー用オプショントレーです。
材質樹脂製 質量(g)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×332×60
1枚
799 税込879
欠品中

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール可 材質KOP20/LL40 厚さ(mm)0.06 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウントCマウント 光学倍率1.7~13.7× 作動距離(mm)81 質量(g)480 付属品レンズフィルター アズワン品番65-2348-68
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に 全長(mm)45 質量(g)14
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL
表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(5本)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑スプレー EX
防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。
用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。 成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG 内容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本
669 税込736
当日出荷

1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)