強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径6.35(六角)
付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)鉄
質量(g)400
隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在
トラスコ品番396-1346
全長(mm)168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに !
18V対応 パワフルな作業も可能です!
最大トルク65Nm以上
電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません)
作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに
セット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル
商品構成セット品
頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
質量(g)220
最大トルク(N・m)65
付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991
セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類セット品
差込角(mm)6.35
商品構成セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに
適合18Vインパクトドライバー
商品構成単品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
主な適合純正品番53166-181-000
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
主な適合純正品番53166-342-670
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主な適合純正品番53166-120-000
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場
トラスコ品番818-8807
材質軟質PVC
幅(mm)70
全長(mm)200
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)65
間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)約34
商品構成セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)25
外径(Φmm)27
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
LPB-30L/LPA-30L用のパイプ・グリップセットです。
仕様●対応品番:LPB-30L/LPA-30L●対応品番/部品番号:LPB-30L/10、LPA-30L/12
アズワン品番68-0769-24
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
主な適合純正品番53166-KWB-600
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ホットグリップの補修や載せ替えに必要なリペア部品を多数ご用意しております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途修理交換用
全長(mm)105(L)、79(S)
内径(Φmm)22.2
主な適合純正品番53166-198-000
他社参考品番(NTB)RGH-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番53166-430-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
主な適合純正品番53166-125-770
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
主な適合純正品番53166-121-730
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。
材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン
色杢グレー
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13
耐切創性ANSI CUT レベル2
EN388規格2016 耐切創レベル3|B
主な適合純正品番53166-390-780
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ