ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。
RoHS指令(10物質対応)対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
材質鉄
厚さ(mm)4.5
仕上Nブラック
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質アルミ
仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金
仕上黒梨地
付属ビス有無低頭A3.5×20
色ホワイト
許容荷重(kg)15
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番317-7613
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)47
寸法H(mm)30
ねじ径M-6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
自転車やカヌーなどの比較的大きなものを壁面に掛けて収納できます。
限られた季節だけで使うものや床に置いておくと邪魔になる大きなものの収納にご利用ください。
耐荷重(kg)30
材質鉄
幅(mm)390
ピッチ(mm)100(ねじ穴)
奥行(mm)440
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックル、フック軽量型。
質量(g)1120
種類巻取式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途端末の金具のジョイントに。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
かけるだけの簡単収納。
奥行の長さが約40mmあるので
ゴムやクリップなどもまとめてかけることができます。
セット内容L字フック×4
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質スチール、メッキ
色茶
質量(g)約6(1本)
線径(Φmm)3.5
有効長(mm)40
アズワン品番64-8842-22
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ドイツ ゾーリンゲン製。
刃折れ線付きフック刃。
適合機種フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応
トラスコ品番325-8718
全長(mm)105
質量(g)47
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.38
1箱(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用
トラスコ品番447-2390
適合機種C50B
材質スチール
質量(g)17.9
1セット(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)20
1台
¥219
税込¥241
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC
寸法(mm)約45×54(49)×3.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ