材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。
成分アルカリイオン水100%
使用方法原液
pH12.5
効果除菌/消臭
主な適合純正品番83504-K88-L00ZA
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
主な適合純正品番83620-K29-900ZA
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
主な適合純正品番83605-GCC-J70ZC
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-K12-900ZJ
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-K12-900ZB
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-K12-900ZH
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-K12-900ZG
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-K12-900ZF
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
主な適合純正品番51520-KRL-691
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-K29-901
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-KZV-T01
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
アングルや角パイプ等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユ二クロメッキ
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
主な適合純正品番51520-KWN-Y11
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-KPW-901
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-MJS-J71
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-K12-901
主な適合車種(ホンダ)リード125
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-KZR-721
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-K12-911
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-GJA-J01
主な適合車種(ホンダ)タクト
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-GGZ-J01
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
主な適合純正品番51520-GEY-J01
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
主な適合純正品番51520-K0B-T01
主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ