3,285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm)60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕上サテン仕上げ 材質クロームバナジウム鋼 先端形状六角
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm)350~520 質量(g)892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

南船場ワークスL型BOXレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) タイヤ交換に便利!先端にタイヤレバー付
1個
859 税込945
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L字型の超ロングのブリーダープラグレンチです。ブリーダープラグの周囲にある突起物や配管等の干渉物があっても楽に回避できます。
用途ブリーダープラグレンチ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット 材質(本体)クローム鋼材 本体質量(kg)1 本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

二面幅(mm)14 全長(mm)240 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1411 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)280 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
31,980 税込35,178
3日以内出荷

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角) 先端形状六角
1セット(9本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番344-8461 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80) 質量(g)470
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PBスイスツールズL型トルクスレンチ
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しなりの少ない強度を重視したヘキサゴンレンチです。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(2.5mm以降は各レンチにサイズの刻印が入ります)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
5,498 税込6,048
欠品中


ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容:7本組。手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付。ホルダー2個付。
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

硬度HRC-60 形状L型 タイプショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付
1セット(5本組)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷