165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
用途厚物切り 規格L型 付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚 トラスコ品番336-7088 材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃 質量(g)110 適合替刃・カッターL型刃 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 サイズ(mm)75×216×27 適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
1本
629 税込692
当日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に 規格L型 4色アソート(赤・白・黄・青) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)62 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20 適合替刃L型替刃
1個
369 税込406
当日出荷

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348 全長(mm)125 質量(g)46 適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

ウインドウ シール リムーバー モノタロウ 動画あり
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。便利なワンタッチスライド+ネジ固定式により、刃をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に 規格L型 色(本体)グレー トラスコ品番406-2299 材質(本体)アルミニウム 質量(g)111 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×47×24 適合替刃L型替刃
1個
939 税込1,033
当日出荷

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に 規格L型 色(本体)グレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)130 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20 適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途厚物切り作業用。 規格L型 材質ABS樹脂 全長(mm)147 質量(g)41 刃厚(mm)0.45 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
1丁
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18 材質(刃)SK120 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L トラスコ品番439-6774 種別ダブル 直径(Φmm)100 質量(g)80
1箱(10枚)
299 税込329
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

保管に便利な吊り下げ式替刃ケースで、段ボールや薄いベニヤ板等のカットに最適です。
用途丈夫な厚物切り作業用。 付属品吊り下げ式プラケース 適合本体L型カッター タイプL刃 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 アズワン品番64-8424-54
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷

カッター選びの迷宮にはまったら、とりあえずコレ。 刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途ダンボールや厚紙、薄いベニア板などに 規格L型 色(本体)レッド 関連資料(0.95MB)
1本
379 税込417
当日出荷

用途配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。 トラスコ品番741-6717 寸法(mm)18×110(刃渡) 質量(g)85 規格L型
1本
869 税込956
翌々日出荷

表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。 L型カッターとペン類、サイドには認印を収納することができる 。
材質本体:ナイロン、合成皮革 カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W75×H220×D45 質量(g)110
1個
729 税込802
当日出荷

コンベックスとカッターの便利なセット/【コンベックス】測定に便利な両面目盛、引き出したら止まるオートストップ 、押せば引き込む、離せば止まる安全設計、握りやすく、衝撃に強いラバーグリップ 、摩耗に強いナイロンコートテープ【カッター】L型
仕様コンベックス:25mm幅×5.5m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面 目盛種別両面
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

コンベックスとカッターの便利なセット/【コンベックス】高級感のあるクロームケース、引き出したら止まるオートストップ、せば引き込む、離せば止まる安全設計、握りやすく、衝撃に強いラバーグリップ、摩耗に強いナイロンコートテープ【カッター】L型
仕様コンベックス:25mm幅×5.5m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッターフック刃。
材質(刃)SKS-81 トラスコ品番422-9517 適合本体L型カッター(連発式を除く) 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×18×0.50 質量(g/個)20 色(刃)
1個(3枚)
569 税込626
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)200 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5283 質量(g)314 刃長(mm)18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

JTCリペアブレード
エコ商品
適合本体JTC2525 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18 材質(刃)SKS-81 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)100 適合本体L型カッター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45 質量(g/個)72 色(刃)
1個(6枚)
389 税込428
当日出荷

切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃形L型 刃厚(mm)0.5
1個
719 税込791
翌々日出荷

切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃形L型 刃厚(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(刃)SK-120 トラスコ品番360-7356 種別L型 質量(g)18 刃長(mm)90 刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20 適合替刃・カッター107B 刃厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷

TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。 刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃 材質(刃)SK120(旧SK2) 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 刃長(mm)100
1箱(10枚)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター短刃。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)60 材質(刃)SKS-81 トラスコ品番406-2230 適合本体L型カッター(連発式を除く) 質量(g)43 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)60×18×0.45 質量(g/個)44 色(刃)
1個(10枚)
349 税込384
当日出荷

切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1セット(10枚)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)48 材質(刃)超硬 適合本体L型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48×18×0.50 質量(g/個)17 色(刃)
1個(1枚)
6,998 税込7,698
当日出荷


丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)100 材質(刃)SKS-81 トラスコ品番439-0679 適合本体L型カッター 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45 質量(g/個)1850 色(刃)
1個(300枚)
9,498 税込10,448
当日出荷

のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。 規格A型 全長(mm)150 適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

アルミニストカッター用のスナッパーです
適合オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト トラスコ品番828-6874
1本
159 税込175
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
欠品中