2,743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm)60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm)350~520 質量(g)892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕上サテン仕上げ 材質クロームバナジウム鋼 先端形状六角
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
寸法(mm)6 全長(mm)192 ハンドル長さ(mm)88 アズワン品番64-2255-51
1個
880 税込968
翌日出荷

自動車のホイルナット向けのレンチです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)L型レンチセット
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ダブルホルダー付 材質(ホルダー)PE(ポリエチレン) 材質(レンチ)ステンレス
1セット(9本組)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ヘックスローブL型レンチ
エコ商品
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SBLX9M 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番381-6621 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)360 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
3,898 税込4,288
当日出荷



PROXXON(プロクソン)L型レンチ 9種セット
エコ商品
コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975 質量(g)328 サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 アズワン品番64-4011-75
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番816-5007 材質Cr-V 質量(g)150
1セット(7本)
5,298 税込5,828
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ヘックスローブL型レンチセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本) 材質S2スチール 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
当日出荷

丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩 トラスコ品番213-5361 セット内容9本 材質/仕上金属部表面:サテンクローム サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)303 アズワン品番64-4011-76
1セット(9本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組) 全長(mm)129~192 サイズ2・2.5・3・4・5・6 アズワン品番64-2255-49
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm 質量(g)100 軸径6mm
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番336-1918 セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 質量(g)170
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷