ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。
寸法D(mm)8
材質/処理スチール/ユニクロ
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手
材質SS(メッキ付)
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
材質鉄
形状L型ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
チューブとチューブをL字につなぎます。内径4mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質PP
使用流体水
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
曲げ角度90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質PP
使用流体水
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用
取付ねじG1/2
適合カップリング水栓
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブとチューブをL字につなぎます。内径8mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質PP
使用流体水
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質PP
使用流体水
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
材質真鍮
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5398
質量(g)280
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】60
トラスコ品番810-5468
質量(g)285
粒径(μm)26
噴出量(mL/min)【液体】0~185
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60
トラスコ品番810-5396
質量(g)280
粒径(μm)26
噴出量(mL/min)【液体】0~185
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5470
質量(g)285
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
次へ