992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1パック(17本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(4個)
305 税込336
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(4個)
415 税込457
当日出荷

ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 種類洋折釘 寸法T(mm)2 材質(カットアンカー)
1袋
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック 仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド 材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
969 税込1,066
当日出荷

1パック(4個)
370 税込407
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)50~55
1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス) 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷

トラスネジ付
材質ステンレス 寸法(mm)63×50×28 t3 ブラック
1個
679 税込747
5日以内出荷

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 長さL(mm)600×600 寸法(Φmm)30 仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト色 長さL(mm)600×600 寸法(Φmm)30 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。 トラスコ品番856-2857 材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL)100000 直径(Φmm)570 高さ(mm)960 容量(L)100 キャスターあり
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック 寸法(mm)40×13×12 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
61 税込67
6日以内出荷

スチール製サテンメッキ、
用途カムロック用受座 取付ネジ止め 仕上サテンメッキ 材質スチール
1個
109 税込120
23日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック 寸法(mm)41×25.5×11.5 取付ネジ止め 調整機能様々なボルト距離用の長穴付 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
139 税込153
6日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け 寸法(mm)45.5×47.5×10 取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め 調整機能様々なボルト距離用の長穴付 仕上 材質プラスチック
1セット(10個)
1,798 税込1,978
23日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け 寸法(mm)24×17×9 取付ネジ止め 調整機能様々なボルト距離用の長穴付 仕上透明 材質プラスチック
1個
37 税込41
23日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック 寸法(mm)40×20×17 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
109 税込120
6日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック 寸法(mm)33×12 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
58 税込64
5日以内出荷

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ 適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ ΦD229 寸法P16 寸法A15 寸法B24 寸法C42 寸法H11 寸法L73
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ホワイト 寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ ΦD222 寸法P12 寸法A12 寸法B23 寸法C37 寸法H11 寸法L58.5
1個
5,498 税込6,048
59日以内出荷