仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
欠品中
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
全長L2(mm)1000
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2
全長L2(mm)290
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
用途パイプ同士をL型に接続
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc、R
仕上メッキ
材質PP(ポリプロピレン)
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
全長L2(mm)215
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
全長L2(mm)215
対象者・走者の足に脚部が引っ掛かりません。30°の傾斜がついており、安定設置ができます。
用途敷地内の安全確保に。
材質スチールパイプ
表面融溶亜鉛メッキ
使用時寸法(cm)163×85×60
収納時寸法(cm)163×96×25
質量(kg)13.5
1枚
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLL
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
パイプ外径(Φmm)15
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様【セットビス】鉄M8×65
付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)
材質SUS304ステンレス
取手ハンドル
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色グレー
質量(g)2367
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
吸塵ホースの方向を自在に変えられます。
用途コンクリート粉吸塵用L型パイプ。
材質スチール
本体質量(g)277
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)310
内径(Φmm)樹脂:43
対応下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)71×120
取付ピッチ(mm)40×94
外径(mm)50.8Φ
傾斜角度(°)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)210
内径(Φmm)樹脂:43
対応下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)71×120
取付ピッチ(mm)40×94
外径(mm)50.8Φ
傾斜角度(°)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)100
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
寸法B(mm)115
寸法C(mm)69
寸法G(mm)11
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
材質鉄(SWRM)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ