L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(mm)10
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
寸法(mm)太さ10XW30XH200
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質鉄
規格9mm×350mm
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A64
B10
L76
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D(0/-0.013)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質スチール
表面処理リン酸塩処理
頭部形状L型
首長(mm)25
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A37258
B45359
L2
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D(0/-0.013)1/4 (0/-0.0005)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)25
パッケージサイズ(mm)220×120
太さ(Φmm)3.2
入数(個)40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
袋やシートなど固定に。破れ防止のため上部押え部分を曲げています。打ち込みやすいように突起を設けています。
用途固定用アンカーピン
幅(mm)30/80
長さ(mm)300
径(Φmm)8
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質スチール
太さ(Φmm)9
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.9
ピン長さ(mm)15
最大電圧(V)1000
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
イヤホン形状カナル型
適合機種DJ-PV1D
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。
映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
RoHS指令(10物質対応)対応
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直径8cmの大型パッド。コの字ピンなら線径6mm、幅30~40mmまで、L型ピンも線径10mmまで対応可能。砂利が多い場所では大頭釘でも対応可能です。パッドには穴が開いていないため隙間から雑草が生えにくい仕様。
用途コの字ピン、L型ピン、大頭釘対応。
材質ポリエチレン
色グリーン
規格寸法(mm)80
1袋(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
0
長さ(mm)33
色グレー
高さ(mm)30
質量(g)27
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)25
コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ