64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 幅(mm)32 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山口安製作所R-2アングル
L字型補強金物です。 補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 穴径(mm)4
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型L 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
材質鋼板 ブラック塗装(黒塗装) 付属ビス有無皿木ねじ黒塗装 棚受け金具L型棚受
1セット(2本)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
材質 幅(mm)32 ブラック
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドL字ブラケットセット
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
1セット(4個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L型ブラケットTSD-Lシリーズ専用のL型Zブラケットです。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すりをL型に設置する場合の接続ブラケットです。 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 種別L字用 握り径(Φmm)41
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE) 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13 寸法D(mm)3 寸法W(mm)40 寸法H'(mm)15 寸法L'(mm)34 寸法D'(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 寸法W'(mm)44
1セット(50個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状43型Lタイプ トラスコ品番482-0894 材質スチール 質量(g)129 穴径(Φmm)9 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)3.2 穴数3 長さL2(mm)52 幅W(mm)43 長さL1(mm)88
1個
549 税込604
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)32 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中央精機L型取付ブラケット
エコ商品
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷


深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)66 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
329 税込362
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm)11 締付ねじM5 寸法E(mm)22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)465 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RotopaX(ロトパックス)Lブラケット
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LB。パックマウントを固定するためのL型ブラケットです。販売備考:粉体塗装スチール製。板厚:約4.37mm。(パックマウントは別売りです。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:板厚:約4.37mm。材質[素材]:スチール。キット内容:Lブラケット×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売) 材質スチール 寸法(mm)4.37 ブラック(黒) キット内容Lブラケット×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

子供車、CTB車向けのL字型ブラケット。
材質 幅(mm)20 ブラック 質量(g)70 奥行(mm)長さ165 寸法(長さL×幅W)(mm)165×20
1個
549 税込604
翌々日出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ Φd19 ΦD215 寸法A12 寸法B23 寸法C37 寸法H11 寸法L61.5
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ Φd119.1 ΦD229 寸法A15 寸法B24 寸法C42 寸法H11 寸法L98
1個
7,002 税込7,702
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ Φd19 ΦD215 寸法A12 寸法B23 寸法C37 寸法H11 寸法L69.5
1個
5,539 税込6,093
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ ΦD229 寸法P16 寸法A15 寸法B24 寸法C42 寸法H11 寸法L73
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ ブラック 寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ ΦD215 寸法P9 寸法A12 寸法B23 寸法C37 寸法H11 寸法L51.5
1個
5,121 税込5,633
59日以内出荷