キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)200×60
直径(Φmm)3
仕上ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類M12用
寸法L(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
袋やシートなど固定に。破れ防止のため上部押え部分を曲げています。打ち込みやすいように突起を設けています。
用途固定用アンカーピン
幅(mm)30/80
長さ(mm)300
径(Φmm)8
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質鉄
色シルバー
質量(g)17.9(1箱あたり)
短辺(mm)50
長辺(mm)600
線径(mm)10
1箱(50本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質スチール
太さ(Φmm)9
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3616
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
長さL(mm)600×400
寸法(Φmm)25.4
仕上クロムメッキ
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3617
材質/仕上ステンレス
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質ステンレス
長さL(mm)700×500
寸法(Φmm)32
仕上研磨
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色ホワイト色
長さL(mm)600×600
寸法(Φmm)30
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
長さL(mm)600×600
寸法(Φmm)30
仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト色
寸法(Φmm)30
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)1016
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)744
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ