15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-31 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプLタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)L型部:85×65×38 ベース寸法(mm)90×85
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-11 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

エスコ品番EA951EN-14 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-18 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-16 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)60~90
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-12 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-17 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-15 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-13 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷