大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
差込角(mm)12.7
全長(mm)98
サイズ(mm)12・14・16・17・18・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
17日以内出荷
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)
仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
L字型の超ロングのブリーダープラグレンチです。ブリーダープラグの周囲にある突起物や配管等の干渉物があっても楽に回避できます。
用途ブリーダープラグレンチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)60
長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕上サテン仕上げ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
こんなお得な商品も!

ホイールレンチ L型 ソケット付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)350~520
質量(g)892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番344-8461
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)
質量(g)470
1セット(9本組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
タイヤ交換に便利!先端にタイヤレバー付
しなりの少ない強度を重視したヘキサゴンレンチです。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(2.5mm以降は各レンチにサイズの刻印が入ります)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:7本組。手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付。ホルダー2個付。
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
仕様ホルダー付
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理
先端形状L型トルクスレンチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
質量(g)324
1セット(9本組)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ