76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
特価
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
1セットほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。 トラスコ品番149-4792 長さ(mm)折り返し:45 全長(mm)350 質量(kg)0.187 径(Φmm)9
1本
289 税込318
当日出荷

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5 全長(mm)190 種別L字型 先端寸法(mm)約30
1個
269 税込296
欠品中


1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
5,098 税込5,608
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



両面用です。
高さ(mm)52 径D(Φmm)22 座幅(mm)【W】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状コーナーブラケット サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。 材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)600×600 クリア 付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本 形状L型
1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2 寸法(mm)Φ35×600×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! 横"手を添える"ストレートタイプ。 縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして! 材質本体:ZDC2、カバー:ABS サイズ35Φ 付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本 適合径(Φmm)35
1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2 寸法(mm)Φ35×600×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)589 厚さ(mm)73 トープグレー 製品幅(mm)589 色番MG 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)589 厚さ(mm)73 クリア 製品幅(mm)589 色番99 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 トープグレー 製品幅(mm)589 色番MG 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 クリア 製品幅(mm)589 色番99 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 ミルベージュ 製品幅(mm)589 色番ML 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)589 厚さ(mm)73 ミルベージュ 製品幅(mm)589 色番ML 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 ダルブラウン 製品幅(mm)589 色番MW 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)589 厚さ(mm)73 ダルブラウン 製品幅(mm)589 色番MW 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷