80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS グレー 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)20×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
80 税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーL
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 特性軽量 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
材質PP・PVC・キャスターナイロン 耐荷重(kg)150
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス アングルキャリーL
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
積載能力(kg)150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車30-50L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用 材質コーナーPP、LアングルPVC コーナー黒、Lアングル青 質量(g)2410 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-38 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車75L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用 材質コーナーPP、LアングルPVC Lコーナー黒、アングル青 質量(g)2650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)32 全長(mm)216 トラスコ品番835-8176 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1764
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

南海プライウッドL型アングル棚受
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法G(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LB 【オーダー】 アングルキャリーLB 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)L型アングル
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(300本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

全長(mm)23 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5427 質量(g)4.4 先端サイズNo.2 先端(+)2 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

全長(mm)23 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5428 質量(g)4.6 先端サイズNo.3 先端(+)3 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

全長(mm)23 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5426 質量(g)4.3 先端サイズNo.1 先端(+)1 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz)10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷