足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU+エアーメッシュ
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプ紐
靴タイプスニーカー
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性100万回以上(30回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(20回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途机、箱、組立棚、棚、椅子
材質鉄
色クローム
穴数7
材質UV樹脂
幅(mm)59
高さ(mm)28
質量(g)2
奥行(mm)1
ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラス
色ホワイト
直径(Φmm)320
高さ(mm)24
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラス
高さ(mm)30
短辺(mm)260
長辺(mm)300
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J1
材質(ボール)ステンレスSUS404
使用温度(℃)max80 min-20
書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。
材質ボード部分:再生PP、ポケット:再生PP、背面ポケット留め具:マグネット
幅(mm)16
厚さ(mm)ボード:1.5、ポケット:0.3
サイズA4
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)328×238
収納枚数(枚)クリップとじ具:最大約50、裏面ポケット:最大約50
マグネット付き
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
2022年グッドデザイン賞受賞!。とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。。誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!。キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。
材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PP
サイズA4
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。
付属品替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)385
ケース入数25
寸法(cm)長さ74.5~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)18
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ