カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l090-s」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A

    ベンカン機工
    89,980税込98,978
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A

    ベンカン機工
    129,800税込142,780
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    9,998税込10,998
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製
    ブラック
  • タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)

    タンガロイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L090

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • MLブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットL80・90-S キット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、MLマグネプレート1×1、Tナット S(M3)×2、Tナット L(M5)×2、十字穴付皿小ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×14)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)181/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】80mm(2列溝タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットL80・90-S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,067税込1,174
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)111表面処理ダークブラウン塗装
  • L-ブルー トゥイッチベイト 90S デュエル

    L-ブルー トゥイッチベイト 90S

    デュエル
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    トゥイッチ & ポーズの簡単操作で楽しめる新感覚ルアー!!。着水後は 「4回トゥイッチ→1秒ポーズ」 の簡単操作で楽しめる新感覚ルアー。ただ巻きスローリトリーブではI字系アクション、速度を上げるとローリングアクションに変化。ゆっくり沈むスローシンキング仕様なので、シャローエリアの攻略にも最適
    サイズフック:#3質量(g)17.5タイプシンキングレンジ40cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX50
  • S-316L 90°両ヘルールエルボ 協和ステンレス

    S-316L 90°両ヘルールエルボ

    協和ステンレス
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L形状エルボ
  • S-316L 90°片ヘルールエルボ 協和ステンレス

    S-316L 90°片ヘルールエルボ

    協和ステンレス
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L形状エルボ
  • S-316L (W)90°エルボ 協和ステンレス

    S-316L (W)90°エルボ

    協和ステンレス
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L形状エルボ
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • KOまいど亀ボール 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ショート) セキスイ

    エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ショート)

    セキスイ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    タイプショート穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)46寸法L1(mm)23床下空間45~130mm
  • エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング) セキスイ

    エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング)

    セキスイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    タイプロング穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)73寸法L1(mm)50床下空間45~130mm
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    墜落制止用器具用胴ベルトです。
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム

    ライフリー 横モレあんしんテープ止め

    ユニ・チャーム(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(17枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品
    用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象適合寝て過ごすことが多い方種別テープ止め吸収量おしっこ約4回分吸収量(mL)600
  • アルミインナー保冷パック3サイズセット CAPTAIN STAG

    アルミインナー保冷パック3サイズセット

    CAPTAIN STAG
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    セット内容Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1材質ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)寸法(mm)(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80質量(g)65
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー