カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1100h」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン

    A4 書きやすいルーズリーフ 100枚

    マルマン(7件のレビュー)
    509税込560
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズA4枚数100穴数30穴紙厚(g/m2)80
  • ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h ケルヒャー

    ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:850-1,100L/h、洗浄用ノズル2個入り
  • サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット 750-1100L/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
    適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
  • サーボプレスユニット >1100 L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット >1100 L/h

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。EASY!Loxk非対応品。吐出水量:1100~1300L/h
  • サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h ケルヒャー

    サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h

    ケルヒャー
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h
    適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • フュエルフィルター NTB

    フュエルフィルター

    NTB(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    69,563税込76,519
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミス

    アルミ製折りたたみ式リヤカー

    アルミス
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
  • SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ14A 1100GPH 水位検知式自動ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の水位を自動感知し稼働するビルジポンプです。 14Aモデルは、水位を感知し稼働する自動モードを備えています。 ポンプは水位が1-3cmmでは稼働せず4.5cmになったら自動感知し稼働いたします。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
    電源(V)DC12/4.2A寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
  • 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA

    長寿命中圧三段当たりLPG用火口

    日酸TANAKA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
    適合ガスLPG
  • 屋内防塵型カメラハウジング TOA

    屋内防塵型カメラハウジング

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
    材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
  • リアスチールスプロケット 532-48 14901-48 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 532-48 14901-48

    AFAM(アファム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
  • リアスチールスプロケット 532-52 14901-52 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 532-52 14901-52

    AFAM(アファム)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-52。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数52Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
  • リアスチールスプロケット 532-44 14901-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 532-44 14901-44

    AFAM(アファム)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
  • リアスチールスプロケット 532-42 14901-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 532-42 14901-42

    AFAM(アファム)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
  • オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性あり

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
  • 530ミリ充電式芝刈機 マキタ

    530ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

    工進
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • ツインショックアブソーバー OHLINS

    ツインショックアブソーバー

    OHLINS(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
  • オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性なし

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
  • 15ーWS 旭ハウス工業

    15ーWS

    旭ハウス工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
  • 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業

    6連タッチスイッチパネル(12-24V)

    カーク産業
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
  • 鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ウォーカーモデル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
    用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100全長(mm)520質量(g)730溶接能力(mm)2.5~12火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号250、315、400、500、630、800、1000
  • 大型1号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所

    大型1号溶接火口 アセチレン用

    阪口製作所
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 業務用ドライアイスブラスター IB7/40 ケルヒャー

    業務用ドライアイスブラスター IB7/40

    ケルヒャー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。
  • ハンドル マットブラック 204-3387 KIJIMA(キジマ)

    ハンドル マットブラック 204-3387

    KIJIMA(キジマ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-3387。【サイズ】W:710 H:100 R:160 L:130。販売備考:レブル(Rebel)250/500 17Y- (新型対応品)(レブル1100は不可)。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-
  • カーゴネット INNO

    カーゴネット

    INNO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    線径6mmの極太ゴムで重量物も確実に固定。新形状フックにより、絡みにくく、掴みやすい。
    用途キャリア取付ブラック入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーボックス KOTOBUKI(コトブキ)

    パワーボックス

    KOTOBUKI(コトブキ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    強力なポンプパワーと充実した機能を持つ外部式フィルター。一度に取り出せるジョイント式インナーバスケット。呼び水に便利なクイックスターター採用。エアやCO2直結システム搭載。淡水・海水可。スタート用セットろ過材入り。
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    備考3.6X2500H,Bタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1500L 油圧配管部品_No.15、BSM-1300L 油圧配管部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.10、BSM-1100L 油圧配管部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.10、BSM-1100L-2 油圧配管部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.10、BSM-1300L-2 油圧配管部品_No.15、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.10