低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
1セット
¥164
税込¥180
当日出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル4枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル2枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
関連資料パーツリスト
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
質量(g)96
電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(5.6MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数12
材質本体、キー/ABS樹脂
サイズデスクトップタイプ
機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)1000
材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)
高さ(mm)25
濡れた手で使える防水電卓。
早打ち対応。
税率簡単変更。
2つの電源。
右シフトキー。
ラバーKEY。
サインチェンジキー。
桁数12
材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー
電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用
機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる
桁数12
材質本体、キー/ABS樹脂
電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用
機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を覆うゴムによって、濡れた手での操作にも安心の防滴機能を備えたジャストタイプ電卓です。滑りを抑えて、キーを打ちやすくするストッパーつき。税計算や早打ち、計算状態表示など充実した機能。約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電。仕事用として気軽に使えるデザインです。
寸法(mm)高さ156×幅103×奥行38
色ブラック
質量(g)約151
電源L1154またはLR44
機能12桁防滴(IPX2)電卓・税計算・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・早打ち対応・傾斜表示
電池寿命約1年
素材プラスチック
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード