865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
1,635 税込1,799
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
998 税込1,098
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
特価
3,058 税込3,364
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
825 税込908
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)



PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)


使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(100枚×16袋)
10,900 税込11,990
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1セット(10個)
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,873 税込2,060
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

エフケイシステムFK-1530V用スタンド
RoHS
FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台
ブラック 質量(g)約146 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(100枚×16袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,866 税込2,053
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系 ラベルサイズ(mm)15×30 ラベル数330枚
1巻(330枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,768 税込1,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)4 板厚(mm)2
1箱(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)
用途荷崩れ防止 材質ポリエチレン(PE) タイプ無紙管タイプ 質量(g/本)約2100 引張強度(kgs/cm2)479
1箱(8巻)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
1本
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 軸方向変位(mm)0~+1.4
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 バックラッシ(mm)0±0.045 ねじれ方向R
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シーピー化成トレー
「金」の高級感が、肉の価値をグッと引き上げる!
材質PSP
1ケース(100枚×16袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1ケース(100枚×16袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)