カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(658)
  • 農業機械(173)
  • 機構部品(65)
  • 切削工具(58)
  • 物流用品(56)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(33)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 作業工具(27)
  • 厨房用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l16-20」の検索結果

1,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20AZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20Z)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2L16-20+5Z) SMCCD Series(CDJ2L16-20+5Z)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)5
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20AZ)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2L16-20+10Z) SMCCD Series(CDJ2L16-20+10Z)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2L16-20+20Z) SMCCD Series(CDJ2L16-20+20Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)20
CD Series(CDJ2L16-20+35Z) SMCCD Series(CDJ2L16-20+35Z)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)35
CD Series(CDJ2L16-20+15Z) SMCCD Series(CDJ2L16-20+15Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20ARZ)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-20SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-20SZ)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)20ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
1,737税込1,911
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
1,028税込1,131
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
3,263税込3,589特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
866税込953
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
3,086税込3,395
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
2,059税込2,265
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
5,879税込6,467
1本
当日出荷から10日以内出荷
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプML形
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,985税込2,184
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスFLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
1,977税込2,175
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
レッドロック16 SK11レッドロック16SK11
899税込989
1個
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
テープ幅(mm)16材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートルレッド目盛仕様メートルJIS規格1級
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
ユニスパウト セイニチ(生産日本社)ユニスパウトセイニチ(生産日本社)
1,898税込2,088
1袋(20枚)
当日出荷
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等ドレッシング、タレ、ジャム等シャンプー・化粧品等仕様スタンドタイプ基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-LシリーズCKD
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-LシリーズCKD
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
...