CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20AZ) - SMC
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34266313CDJ2L16-20AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
¥5,760
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266322CDJ2L16-20AZ-A93L-BA93(B) バンド取付
¥10,160
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266338CDJ2L16-20AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
¥11,700
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266347CDJ2L16-20AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
¥12,360
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266356CDJ2L16-20AZ-M9BWV-AM9BWV(A) レール取付
¥12,910
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34266365CDJ2L16-20AZ-M9BWV-BM9BWV(B) バンド取付
¥12,910
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266374CDJ2L16-20AZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
¥12,910
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266383CDJ2L16-20AZ-M9BWL-AM9BW(A) レール取付
¥12,910
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする