208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55ARZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックタイプ
種類ロック付 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK85(旧SK5) JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能 爪部0点補正移動爪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)コンベックス 巻尺タイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂 タイプロック テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5.5 アズワン品番2-2921-03
1個
2,921 税込3,213
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロック 16 尺相当目盛付
ロックタイプ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付 尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません ストラップ付 ケース裏面は鉛筆でメモが可能 0点補正移動爪 ショックアブソーバー付
種類ロック付 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当 爪部0点補正移動爪
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)15.86 自由長(mm)55 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
449 税込494
翌々日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
109 税込120
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

D'Addarioベース弦
世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
1個ほか
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ Gレンズならではの優れた光学性能 円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写 ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動 プロユースにも応える優れた操作性・信頼性 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 防塵・防滴に配慮した設計 レンズ最前面にフッ素コートを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース 全長(mm)100 質量(g)約494 倍率(倍)最大撮影:約0.2 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)73 焦点距離(mm)16~55 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)最短:0.33 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPL16-5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


サーヴォ(サンペックスイスト)[テーラード]ジャケット
ツイード風の意匠性のあるニット素材のジャケット。シワになりにくい機能性と耐久性があり安心して着用できます。
用途接客・オフィス事務向け 黒系 混率(%)ブークレーニット (ポリエステル85%・アクリル14%・ナイロン6%) 性別女性用
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








ガイド付薄形シリンダ MGQL1 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CJ Series(CJ2L16) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)



MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)



テイルウォークエギスト TZ
Fujiチタンフレーム&トルザイトリング搭載のショアエギング最上級モデル。”贅沢な響き”をテーマにしたテイルウォークが誇るフラッグシップシリーズのショアエギング版。幾重のテストを経て完成した細身だがトルクあるブランクスは、キャスト時のパワー伝達に優れ、。シャクリ時において瞬間的なチカラがかかっても、それを逃がすスムーズさを獲得。高弾性素材をベースに塗装を省き、ストイックに軽量化も狙った。そのこだわり抜いたブランクスに載せるガイドはFuji最軽量ガイドのチタンフレーム&トルザイトリング。軽快感を極力殺さずに組み上げた。感度とバランス、そしてハイピッチジャークにおけるロッドレスポンスは最高レベルを達成。コアアングラーにも納得の仕上がりに。
寸法(mm)L1:385、L2:275
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


関連キーワード